Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Enterobacter aerogenes ATCC™ 35028™
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | 35028TM* |
| Oversigt | Enterobacter aerogenes ATCC™ 35028™ |
| Produkttype | Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme |
| Målorganismeklasse | Gram-negative stænger |
| Test Type | Kvalitativ QC |
| Emballagetype | 1 løkke/pakke |
| Mængde | 1 Løkke/Pk. |
| Stammebetegnelser | 413 [CDC N1001] |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.