missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trajan Scientific and Medical™ CTC PAL RTC LC-sprøjte med fast nål

Artikelnummer. 13179025
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
1 mL
10 mL
Nålemåler:
19 G
22 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0.72 mm
1.07 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 13179025

Brand: Trajan Scientific and Medical™ 008150

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Designet til at give forbedret opløsningsmiddelresistens, større temperaturområde og øget driftsjævnhed.

  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Specielt designet til Thermo Scientific instrumenter

Tekniske data

Nålemåler 22 G
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Produkttype Gastæt
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) nål 57 mm
Nålespids stil LC
Til brug med (udstyr) CTC RTC og Thermo RSH Sprøjte
Tilslutningstype Fast
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.