missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MP Biomedicals™ CSM-HIS-TRP, pulver
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
Beskrivelse
- Dobbelt dropout-formulering (uden histidin og tryptofan) af komplet tilskudsblanding (CSM ) af aminosyrer til S. cerevisiae vækstmedier.
- Tidstestet formulering er tilgængelig i komplette og dropout-formuleringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Produkttype | Gærtilskud |
| Steriliseringsmetode | Autoklaver ved 121 °C i 15 min. |
| Til brug med (applikation) | S. cerevisiae vækstmedier |
| pH | 4,0 til 4,8 (ved 25 °C) |
| Mængde | 100 g |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion