missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ Hurtig afkobling lige gennem hanrørgevindindsatser
Klik for at se tilgængelige muligheder
Trådstørrelse:
1/2 tomme. NPT(M)
3/4 i NPT(M)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højstrøms lynkoblinger består af et hus og en indsats (bestil monteringshalvdele separat)
- Sæt indsatsen i koblingshuset for at forbinde
- Monteringshalvdelene låser på plads med det samme
- For at frakoble fittingshalvdele skal du blot trykke på knappen på koblingshuset
- Ventilmodeller har en fjederdrevet 316 SS ventil, der forsegler strømningsvejen, når fittingshalvdelene er frakoblet
- Alle fittings har 316 SS låsefjedre og EPDM tætninger
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polypropylen |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | 32 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Port størrelse | 3/8 tommer Hurtig afbrydelse |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid, Gamma |
| Trådstørrelse | 3/4 i NPT(M) |
| Maksimalt tryk | 60 psi |
| Vakuum niveau | 27,5 tommer Hg |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 160 °F |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion