missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heinz Herenz Cover Glasses Boro

Artikelnummer. p-200111930
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30158381

Brand: Heinz Herenz 1052463

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Cover glasses.

  • Cover glasses Boro

Tekniske data

Produkttype Coverslip
Form Rectangle
Materiale Borosilicate Glass
Længde (metrisk) 50 mm
Bredde (metrisk) 24 mm
Tykkelse (metrisk) 0.13 to 0.16 mm
Dimensioner (L x B) 24 x 50 mm
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.