missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Corning™ Lukkede systemløsninger Formonterede engangsspindekolber
GREENER_CHOICE

Klar til brug med pagaj og integreret magnet, hvilket eliminerer behovet for tidskrævende montering eller rengøring og genmontering

Brand:  Corning™ 3559

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 11951931

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

Corning™ udskiftningshætter til engangsspinnerkolbe fås separat. Hver leveres sterile og individuelt i dobbeltposer. Låg fås til 500 ml, 1 L og 3 L kolbestørrelser.

Overholdelse

Møder USP XXIV: 71 Bakteriostase, fungistase og sterilitetsstandarder.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

0,79 gal.
HDPE
3.9 cm
3 L
10,1 tommer.
Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,25 tommer. Indre dia. C-Flex medicinsk karakter
1/Pk.
2
Engangsbrug
Skruelåg
45 mm (ca.)
Orange
7,4''
5.4 cm
Polystyren
25.9 cm
4/Cs.
45°
GL 45
Steril
188 mm
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater

Certifikater

Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.

2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer12724001 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato10/12/2024 Katalognummer3559
Partinummer08524001 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato24/06/2024 Katalognummer3559
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Corning™ Lukkede systemløsninger Formonterede engangsspindekolber > 3 L; 3558 Overførsel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.

Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.