missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ Kernepapiretiketter, 76 mm

Artikelnummer. 31751190
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
101.60 x 101.60 mm
203.20 x 101.60 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
31751190 101.60 x 101.60 mm
31751199 203.20 x 101.60 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31751190 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 324910
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Printbare papiretiketter til direkte termiske printere

  • Ideel mærkningsstørrelse til logistiske anvendelser.

Tekniske data

Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Stanset udstansning
Materiale Papir
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Direkte termisk
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) Brady i6100
nr. pr. pakke 3000
Form Rektangel
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (L x B) 101.60 x 101.60 mm
Længde (engelsk) 101.60 mm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 101.60 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 101.60 mm
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 101.60 mm
Alternativt varenummer i61-DT-77-7604-1.5
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.