Få mere at vide
Kobber(II)pyrophosphathydrat, P{2}O{7} 43,5-48,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Kobber(II)pyrophosphathydrat bruges i printplader. Det katalyserer dimeriseringen af isobutylen til diisobutylen. Det er involveret i elektroaflejringen af kobber-zink-legeringer baseret elektrolytter. Desuden bruges det i dyrefoder som et supplement. Ud over dette bruges det til plettering af kobber på plast, aluminium og zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper (II) pyrophosphate hydrate |
| Farve | Blå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 301.02 (Anhydrous) |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | P2O7 43.5 to 48.5% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.