missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ Kontinuerlige polyesteretiketter til BradyJet J4000

Artikelnummer. 17489232
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bredde (metrisk):
28.6 mm
57.2 mm
101.6 mm
203.2 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17489232

Brand: Brady™ 152812

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

B-2475 polyestermateriale opfylder UL 969-standarden for mærkning og mærkning og er ideel til produktmærkning, logoer, Right to Know-etiketter og stregkodeapplikationer.

  • Tilføj farve og rediger etiketter efter behov for en etiketteringsløsning med lavt lagerbeholdning uden spild
  • Fuldfarveprint giver dig mulighed for at oprette etiketter med variable data og farvekomponenter i huset
  • Holdbar og modstandsdygtig over for slid, kemikalier, olier og opløsningsmidler
  • Inkjet-modtagelig polyester med akrylklæber fungerer bedst på flade, glatte overflader
  • Giver mulighed for mindre etiketlager, da etiketter oprettes og udskrives efter behov

Tekniske data

Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Continuous
Materiale Polyester (inkjet-modtagelig)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BradyJet J4000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 1 Tape/Bag
Mængde 1 bånd
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0047 in.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Dimensioner (LxB) 30.48 m x 203.2 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.5 m
Bredde (engelsk) 8 in.
Bredde (metrisk) 203.2 mm
Alternativt varenummer J40C-8000-2475
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.