missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

KARTELL Konisk 1-huls prop

Artikelnummer. p-200004218
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Top:
12 mm
13 mm
14 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10378081

Brand: KARTELL 0382000

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Den koniske 1-hulsprop er ideel til at skabe en forsegling, mens du fastgør en slange til en kolbe eller flaske.

  • Røde gummipropper til almindelige laboratorier.
  • Materiale: Rød gummi
  • Autoklaverbar

Tekniske data

Diameter (metrisk) hul 3 mm
Mængde 25 pcs.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 9 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Diameter (metrisk) Top 12 mm
Materiale Gummi
Form Konisk
Sterilitet Ikke steril
Stopper nummer 000
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.