Få mere at vide
Thermo Scientific™ Complete Manual Staining Assembly 100
Shop alle Epredia produkterBeskrivelse
Accommodate up to 19 slides with the Thermo Scientific™ Complete Staining Assembly 100, featuring a non-autoclavable glass dish.
Includes:
- 109 rack/handle
- 102 dish
- 101 cover
Staining Rack 109:
Made from stainless steel and holds up to 19 slides. Maximum slide size is 3 x 2 in. (75 x 50mm).
Staining Dish 102:
Made from non-autoclavable glass with inside dimensions of 3.5 x 2.75 x 2.55 in. (90 x 70 x 65mm). Holds up to 250mL of solution with a fully loaded staining rack.
Staining Dish Cover 101:
Made from stainless steel.
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (engelsk) Indvendig | 2.55 in. |
| Dybde (metrisk) Indvendig | 65 mm |
| Fad Materiale | Non-autoclavable Glass |
| Længde (engelsk) Indvendig | 3.5 in. |
| Længde (metrisk) Indvendig | 90 mm |
| Bredde (engelsk) Indvendig | 2.75 in. |
| Bredde (metrisk) Indvendig | 70 mm |
| Produkttype | Farvningsskål |
| Løsningskapacitet | 250 mL |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.