missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Buerkle™ Compact Lever Pump
Shop alle Bürkle produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Materiale:
Polypropylene
Beskrivelse
- Polypropylene, seals made of NBR
- Pump capacity up to about 500 ml per stroke
- Discharge tube can be rotated 360°
- With integrated barrel screw connection for G2 in. thread
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 500 mL/stroke |
| Pumpens rørlængde | 100 cm |
| Modstandsegenskaber | Alkalis, Detergent, Weak Acid |
| Type | Hand Pump |
| Materiale | Polypropylene |
| Tilslutningstype | G 2 in. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion