missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Buerkle™ Kompakt Jerry Can og kompakt stophanesæt

Artikelnummer. p-7230561 Shop alle Bürkle produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Dimensioner (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11971451

Brand: Buerkle™ 04353000

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Lukkemateriale: Polypropylen

  • PP, gennemsigtig
  • Indgrebssikker lukning
  • Autoklaverbar beholder (uden ventil)
  • Støbt liters graduering
  • Understøttelse af aluminiumsbeholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 5 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Indgrebssikker
Farve Klarhed
Oversigt Pladsbesparende jerrydåse med studs
Dimensioner (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Gradueringer Støbt liter
Højde (metrisk) med lukning 335 mm
Inkluderer Spigot Compact
Længde (metrisk) 335 mm
Materiale Polypropylen
Mundstil S50 tråd
Produkttype Kompakt Jerry Can og stophanesæt
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 65 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.