missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tenak™ Comfort Rack til Microtiter Tallerkener til opretstående frysere, 85 mm hyldehøjde
Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Plader (10)
Plader (12)
Plader (14)
Plader (15)
Plader (18)
Plader (20)
Plader (21)
Plader (24)
Plader (28)
Plader (8)
Dimensioner (L x B x H):
360 x 135 x 173 mm
360 x 135 x 259 mm
450 x 135 x 173 mm
450 x 135 x 259 mm
450 x 135 x 346 mm
540 x 135 x 173 mm
540 x 135 x 259 mm
540 x 135 x 346 mm
630 x 135 x 173 mm
630 x 135 x 259 mm
630 x 135 x 346 mm
Array:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 5
4 x 6
4 x 7
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
- Med en advarsel, der forhindrer hylderne i at glide ud
- Eksternt fodaftryk er 135 x 92 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Microtiter Tallerkenstativ |
| Array | 2 x 4 |
| Holder | Plader (8) |
| Stabelbar | Ja |
| Til brug med (udstyr) | Microtiter Tallerkener, Opretstående frysere |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 360 x 135 x 173 mm |
| Bredde (metrisk) | 135 mm |
| Højde (metrisk) | 173 mm |
| Højde (metrisk) hylde | 85 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion