missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenak™ Comfort Rack til Microtiter Tallerkener til opretstående frysere, 45 mm hyldehøjde

Artikelnummer. 12467080 Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Plader (12)
Plader (15)
Plader (16)
Plader (18)
Plader (20)
Plader (21)
Plader (24)
Plader (25)
Plader (28)
Plader (30)
Plader (35)
Plader (36)
Plader (40)
Plader (42)
Plader (49)
Array:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
Dimensioner (L x B x H):
360 x 135 x 140 mm
360 x 135 x 186 mm
360 x 135 x 233 mm
360 x 135 x 279 mm
450 x 135 x 140 mm
450 x 135 x 186 mm
450 x 135 x 233 mm
450 x 135 x 279 mm
450 x 135 x 325 mm
450 x 135 x 372 mm
540 x 135 x 140 mm
540 x 135 x 186 mm
540 x 135 x 233 mm
540 x 135 x 279 mm
540 x 135 x 325 mm
630 x 135 x 140 mm
630 x 135 x 186 mm
630 x 135 x 233 mm
630 x 135 x 279 mm
630 x 135 x 325 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12467080

Brand: Tenak™ TE35548

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Leverer et komplet udvalg af stativer til mikrotiterplader i kummefrysere. Tenak™ Komfortstativer til Microtiter Tallerkener i opretstående frysere kan stables.

  • Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
  • Med en advarsel, der forhindrer hylderne i at glide ud
  • Eksternt fodaftryk er 135 x 92 mm

Tekniske data

Produkttype Microtiter Tallerkenstativ
Array 7 x 6
Holder Plader (42)
Hylder 42
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) Microtiter Tallerkener, Opretstående frysere
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 540 x 135 x 325 mm
Bredde (metrisk) 135 mm
Højde (metrisk) 325 mm
Højde (metrisk) hylde 45 mm
Dybde (metrisk) 540 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.