missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tenak™ Comfort Rack til Microtiter Tallerkener til opretstående frysere, 45 mm hyldehøjde
Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Plader (12)
Plader (15)
Plader (16)
Plader (18)
Plader (20)
Plader (21)
Plader (24)
Plader (25)
Plader (28)
Plader (30)
Plader (35)
Plader (36)
Plader (40)
Plader (42)
Plader (49)
Array:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
Dimensioner (L x B x H):
360 x 135 x 140 mm
360 x 135 x 186 mm
360 x 135 x 233 mm
360 x 135 x 279 mm
450 x 135 x 140 mm
450 x 135 x 186 mm
450 x 135 x 233 mm
450 x 135 x 279 mm
450 x 135 x 325 mm
450 x 135 x 372 mm
540 x 135 x 140 mm
540 x 135 x 186 mm
540 x 135 x 233 mm
540 x 135 x 279 mm
540 x 135 x 325 mm
630 x 135 x 140 mm
630 x 135 x 186 mm
630 x 135 x 233 mm
630 x 135 x 279 mm
630 x 135 x 325 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
- Med en advarsel, der forhindrer hylderne i at glide ud
- Eksternt fodaftryk er 135 x 92 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Microtiter Tallerkenstativ |
| Array | 4 x 4 |
| Holder | Plader (16) |
| Hylder | 16 |
| Stabelbar | Ja |
| Til brug med (udstyr) | Microtiter Tallerkener, Opretstående frysere |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 360 x 135 x 186 mm |
| Bredde (metrisk) | 135 mm |
| Højde (metrisk) | 186 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion