missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed, 0,75 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
16
2 forberedelser, 2 markører
20
25
30
36
4 Forberedelser, 2 Markører
40
50
Volumen (metrisk) prøve:
8μ L
11μ L
13μ L
16μ L
20μ L
30μ L
54μ L
115μ L
236μ L
506μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
- Til stramt opløste bånd
- Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 20-prøve og 40-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | MultiSUB Maxi-Gel elektroforeseenhed |
| Type | 16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse |
| Antal Wells | 16 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| Volumen (metrisk) prøve | 30μ L |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion