missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Laboratorieetiketter i farve polyester til M6/M7 printere
Glem fumlen rundt for at finde den rigtige laboratorieprøve. Tilføj farve for at reducere fejl og øge effektiviteten med farvepolyesteretiketter, og differentier dine laboratorieprøver på et øjeblik.
Brand: Brady™ 173493
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Farve trykt under etiketoverfladen modstår de hårdeste laboratoriemiljøer, inklusive flydende nitrogen, varmtvandsbade og mere
- Få print, der er modstandsdygtigt over for almindelige laboratoriekemikalier som ethanol og xylen, når du udskriver med R6400 båndserien
- Fremstillet af B-494 farve polyester
Tekniske data
Må ikke autoklaveres | |
Permanent akryl | |
Rød, Hvid | |
Patron (tape) | |
Enkeltsidet printbar | |
Sikkerhedsmærke | |
Cold Temperature Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling | |
Nej | |
Rektangel | |
-196 °C til +70 °C | |
0.0762 mm | |
0,5 tommer | |
25.4 mm | |
25.4 mm | |
12.7 mm | |
M6-17-494-RD |
ASTM D 1000 | |
Ingen | |
Glans | |
Polyester | |
Termisk overførsel | |
Ikke steril | |
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
500 etiketter | |
-320,8 °F til +158 °F | |
0,003 tommer. | |
0,5 x 1 tommer. | |
1 tomme | |
1 tomme | |
0,375 tommer | |
9.53 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Brady™ Laboratorieetiketter i farve polyester til M6/M7 printere > Farve Polyester Laboratory Labels; Farve: Rød, Hvid; Dimensioner (LxB): 0,5 x 1 in.; Højde (engelsk) Printbart område: 0,375 tommer; Form: Rektangel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion