missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Uvex™ Belægning 8838-Blå 65%PE-35%CO
Blå frakke med twillvævning
Brand: Uvex™ 8872106
267.77 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Frakke
- Materiale: 65% polyester, 35% bomuld,
- 245 gsm - twill vævning
- Reverskrave
- Skjult stolpe med trykknapper
- 1 udvendig brystlomme til venstre
- 2 sidelommer
- Korte sideslidser, lige manchetter, ryglængde ca. 96 cm
- Oeko-Tex Standard 100
- Størrelse: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
- Pleje: vaskbar ved °60 C, brug ikke klor, strygejern: II prikker, kemisk rensning: P, tørretumbler: I dot

Tekniske data
44/46 | |
Bomuld, polyester | |
Trykknapper | |
Almindelig jakke |
Mænds | |
Blå | |
Genanvendelig | |
245 g/m² |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Uvex™ Belægning 8838-Blå 65%PE-35%CO > Størrelse: 44/46
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion