missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lonza™ Clonetics™ MEBM™ Mammary Epitelcellevækst Basal Medium

Artikelnummer. 11675430
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11675430 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11675430 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC3151

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Lonza™ Clonetics™ MEBM™ er et brystepitelcellebasalmedium, der sælges separat. Den kan bruges sammen med SingleQuots™ Supplements and Growth Factors Kit (fabrikant nr. CC-4136). Begge produkter er inkluderet fuldt ud MEGM™ BulletKit™ (fabrikant nr. CC-3150).

Den fulde MEGM™ BulletKit™ består af basal medium og kosttilskud. De MEGM™ BulletKit™ er blevet optimeret til vækst af brystepitelceller i et serumfrit miljø. Dette mediesystem er blevet refereret i over 130 unikke publikationer, der primært fokuserer på brystkræftforskning.

  • Det basale medium og SingleQuots™ Supplements and Growth Factors Kit kan købes for at udskifte og genopfylde komponenter i sættet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Form Væske
Produkttype Vandig opløsning
Til brug med (applikation) Vækst af brystepitelceller i et serumfrit miljø
Mængde 500 ml
Format Flaske med skruetop
pH 7,25 til 7,65
Indhold og opbevaring Opbevares mørkt, 2° - 8 °C
Oversigt Rød
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.