missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diversey ClearKlens Cleansinald SC VH9

Artikelnummer. 17803115
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Certificeringer/compliance:
For følgende lande: DE-Tyskland; DK-Danmark; FI-Finland; FR-Frankrig
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Certificeringer/compliance
17803115 For følgende lande: DE-Tyskland; DK-Danmark; FI-Finland; FR-Frankrig
17813115 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17803115 Leverandør Diversey Leverandørnr. 101107577
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3195.00 DKK
    2806.28 DKK / 1.25 L
    Spare 388.72 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Koncentreret desinfektionsmiddel til rengøring og desinfektion af vægge, gulve og arbejdsflader og i Life Science-industrien.

  • Anvendes til rengøring og desinfektion af vægge, gulve og arbejdsflader og i Life Science-industrien
  • Dette er et desinfektionsmiddel i dobbelt pose, som er blevet filtreret til 0,2 um og sterilt fyldt
  • Har et bredt aktivitetsspektrum
  • Kan påføres som spray, aftørring eller vådfejning uden skylning
  • Små genstande eller afmonteret udstyr kan være nedsænket i en ClearKlens Cleansinald SC opløsning
  • Bredt aktivitetsspektrum
  • Leveres med overensstemmelsesattester

Tekniske data

Produkttype Desinfektionskoncentrat
Farvekodet Nej
Form Koncentreret væske
pH >12
Duft Oparfumeret
Sterilitet Steril
Udseende Klar lysegul
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance For følgende lande: DE-Tyskland; DK-Danmark; FI-Finland; FR-Frankrig
Farve Klar
Tæthed Relativ massefylde (g/cm3; 20 °C): 1,04-1,06
Engangs Engangsbrug
Filtreret Ikke-filtreret
Brandfarlig Nej
Volumen (metrisk) 50 x 25 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ClearKlens Cleansinald SC VH9
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.