missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare standard glasflasker med bred mund uden låg
Shop alle Fisherbrand produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
950 mL
2000 mL
3840 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 950 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 12 |
| Halsfinish | 89-400 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Mund | Brede |
| Produkttype | Standard flaske med bred mund |
| Lukkestørrelse | 89-400 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion