missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Klare plastikhætteglas med skruehals med gradueringer
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Gennemsigtig polypropylen
- Bred hals
- Uddannet li>Flad bund
- Kompatibel med Agilent , CTC , Dionex , Knauer , PerkinElmer , Thermo Scientific , Varian , VWR , Vand
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Plasthætteglas med gradueringer |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | AA, AAS, Aminer, Analyse af pH-følsomme prøver, Analyse af polære forbindelser, vandige prøver, CE, CE/MS, Heavy Metal Analyse, HPLC, IC, PFAS Analyse, Phenoler, Proteiner |
| Uddannet | Ja |
| Grundstil | Flad bund |
| Højde (metrisk) | 32.0 mm |
| Type | Autosampler hætteglas med skruegevind |
| Volumen (metrisk) Brugbar | 1.5 mL |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion