missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Karl Hecht™ Klar glas flasker med bred hals

Artikelnummer. 10227571
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10227571 50 mL
10563842 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10227571 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41311006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.20 DKK
    46.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.77 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fremstillet af klart glas for fremragende synlighed af indholdet.

  • Med indslebet glasprop
  • Bred hals for nem adgang til indholdet
  • Fås i forskellige kapaciteter

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klar
Inkluderer Slibet i glasprop
Materiale Glas
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 76 mm
Produkttype Opbevaringskrukke
Lukningsmateriale Glas
Diameter (metrisk) 41.5 mm
Lukketype Ground-in stopper
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.