missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Micronova Cleanroom Vinyl Tape

Artikelnummer. 30694855 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Dark Blue
Dark Green
White
Yellow
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30694855 Yellow
30713309 Dark Blue
30713313 Dark Green
30713324 White
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30694855 Leverandør Micronova Leverandørnr. CR100PC1YE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4885.00 DKK
    4594.23 DKK / Pakke med 36
    Spare 290.77 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rubber, clean-peel adhesive is conformable and ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces

  • Offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surface
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom
  • Individually packaged in a polyethylene bag

Tekniske data

Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Repositionable Rubber
Belægning None
Farve Yellow
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Vinyl
Produkttype Tape
Sterilitet Non-sterile
Latex fri Yes
Længde (engelsk) 1 in.
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.