missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cole-Parmer Renrumsslange modhager Fittings, Lige Union, Natural Kynar™
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. PVC-fri —ideel til brug i bioprocesser, life science og farmaceutiske industrier. Hurtig og nem montering uden værktøj. Enkelt modhagsdesign griber tæt om slangen. Biopharma kompatibel og USP 661 og BPOG-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/4 tommer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -35 °C |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Udløbsport | Hose Barb Union |
| Steriliseringsmetode | E-stråle/gamma-bestråling, EtO eller autoklav op til 135 °C |
| Form | Lige |
| Farve | Neutral |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?