missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenak™ Klassisk stativ til kummefrysere, 75 mm æskehøjde, med æsker

Artikelnummer. 15200494 Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15200494

Brand: Tenak™ TE21455B

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Classic Rack er velegnet til brug med alle kummefrysermodeller.

  • Leveres med en låsestang til at sikre kryobokse
  • Mål den indvendige højde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Inkluderer standard hvide papkasser med 9 x 9 celledelere

Tekniske data

Inkluderer Hvide papkasser, 9 x 9 celledelere
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 2
Til brug med (udstyr) Bryst Frseezers
Dimensioner (L x B x H) 140 x 140 x 166 mm
Højde (metrisk) 75 mm (kasse)
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.