missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tenak™ Klassisk halvstativ til kryogen fryser, 50 mm kassehøjde
Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med en låsestang til at sikre kryobokse
- Disse stativer er til halvstore kasser med 5 x 5 celledeler
- Maks. fodaftryk på 83 x 83 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 11 |
| Til brug med (udstyr) | Cyrogene frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 83 x 83 x 610 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm (kasse) |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion