missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Molded Graduations
BIOPHARMA

 Manufactured from Polypropylene for durability and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Class B Low Form Beakers provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory. 

Brand:  Kartell™ 0180100

Produktkode 11979848

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.00 DKK
    243.31 DKK / Pakke med 20
    Save 89.69 DKK
    26% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

  • Permanent molded or blue printed graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C for 10 minutes
  • Withstands 100°C of continuous work
  • Class B, Low form
  • Complies with ISO 7056-1981 (E) and BS 5404 Part 1
  • Suitable for foodstuff
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.