missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B PMP Målekolbe med prop
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- PMP (TPX )
- Justeret ringmærke
- Gennemskinnelig
- Med standardslebne polypropper
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | PMP |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| nr. pr. pakke | 6/pakke |
| Tolerance | ±0,12 ml |
| Klasse | B |
| Bund form | Rund |
| Lukketype | Prop |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?