missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B PMP Målekolbe
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Inkluderer:
NS 10/19 prop
NS 12/21 prop
NS 14/23 prop
NS 19/26 prop
NS 24/29 prop
Screw cap
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 6
Beskrivelse
- Crystal clear
- Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
- Thermal stress up to 121°C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Yes |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Farve | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | PMP |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Inkluderer | Screw cap |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Temperaturområde (metrisk) | 60°C |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion