missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BRAND™ Klasse A borosilikat målekolbe med polypropylenprop
Shop alle Brand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
2 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Borosilikat 3.3
- DIN EN ISO 1042
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Inkluderer ISO certifikat enkelt batch levering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO Enkelt batch |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Smal |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bund form | Trapezformet |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion