missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Vaskeingredienserne kommer fra vedvarende kilder (vegetabilsk oprindelse) og er udvalgt for deres lavere påvirkning af akvatisk liv
- 99% af ingredienserne stammer fra naturlige kilder
- Formlen er let biologisk nedbrydelig
- Minimer energiforbruget, denne sæbe er bevist effektiv i koldt vand
- 35% lavere vandforbrug
- Hjælper med at reducere vandforbruget med op til 35 %
- Dermatologisk testet
- Hudvenlig pH
- Hurtig genopfyldning på under 10 sekunder
- Højkapacitetsreducerende spild: Hjælper med at reducere forbruget med op til 50%
- Hygiejnisk genopfyldning – fabriksforseglet flaske med ny pumpe ved hver genopfyldning hjælper med at reducere risikoen for forurening
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndsæbe |
| Farve | Klar |
| Form | Skum |
| Engangs | Begrænset brug |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 8/Pk. |
| Størrelse | Mini |
| Volumen (metrisk) | 525 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?