missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Citric Acid Monohydrate, For Analysis, ACS, EMSURE™, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1.85 |
| Smeltepunkt | 135°C to 152°C |
| Farve | White |
| Tæthed | 1.54 g/3 (20 °C) |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Fysisk form | Solid |
| Damptryk | 0.1 hPa at 20°C |
| Opløselighedsinformation | 880g/L |
| Formel vægt | 210.14 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Citric acid monohydrate for analysis EMSURE ACS,ISO,Reag. Ph Eur
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid monohydrate
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?