Få mere at vide
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene, 94%
Beskrivelse
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylen anvendes i vid udstrækning i farmaceutisk forskning og som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylen er meget udbredt i farmaceutisk forskning og som reagens.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylen skal opbevares på et køligt, tørt sted og skal forsegles ordentligt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene |
| Smeltepunkt | 84°C to 87°C |
| Tæthed | 1.082 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2788 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 361.15 |
| Procent renhed | 94% |
Sikkerhed og håndtering
- cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.