missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bredde (metrisk):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Beskrivelse
- Round cover glasses
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Coverslip |
| Form | Circle |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Længde (metrisk) | 24 mm |
| Bredde (metrisk) | 25 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Engangs | Single-use |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion