missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Purolite™ Chromalite™ PCG Macroporous Hydrophobic Polymeric Adsorbent
Klik for at se tilgængelige muligheder
Produktlinje:
PCG1200C
PCG1200F
PCG1200M
PCG1200MHEMA
PCG600C
PCG600F
PCG600M
PCG900C
PCG900M
Emballagemængde:
10 g
50 g
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
50g
Beskrivelse
- Reverse phase chromatography
- Adsorption of biomolecules
- Solid Phase Extraction
- Highly hydrophobic
- High chemical stability
- More robust than silica materials
- Easy column packing
- Efficient regeneration
- Compliant with FDA regulation
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Tekniske data
Tekniske data
| Form | White to off-white spherical beads |
| Produktlinje | PCG600F |
| Opbevaringskrav | 2°C to 20°C |
| Produkttype | Macroporous Polydivinylbenzene Adsorbent |
| Partikelstørrelse | 20 to 50 μm |
| pH-område | 1 to 14 pH |
| Porestørrelse | 75 to 150 Å |
| Overfladeareal (metrisk) | >600 m2/g |
| Emballagemængde | 100 g |
| Indhold og opbevaring | Use within 5 years from date of manufacture |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion