missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Purolite™ Chromalite™ GN Gel Monodispersed Polystyrene Crosslinked with Divinylbenzene, 50 g
Klik for at se tilgængelige muligheder
Produktlinje:
10GN8
15GN6
20GN4
20GN6
25GN6
30GN3
30GN6
32GN6
3GN6
4GN8
50GN8
5GN6
5GN8
6GN6
6GN8
7GN8
8GN6
8GN8
Pakningsstørrelse:
50g
Beskrivelse
Chromalite GN products are available in particle sizes of 3 to 50 micron, with varying percentages of DVB cross-linking.
- Monodisperse beads, ideal for calibration and analytical HPLC
- Gel type resins, porogen-free
- Highly robust
- High chemical stability
- Suitable for further functionalization for HPLC applications
- Compliant with FDA regulation 21CFR177.2710
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Tekniske data
Tekniske data
| Form | White Spherical Beads |
| Produktlinje | 30GN6 |
| Opbevaringskrav | 2°C to 20°C |
| Produkttype | Gel Polystyrene Crosslinked with 6% Divinylbenzene |
| Partikelstørrelse | 30 μm |
| pH-område | 1 to 14 pH |
| Emballagemængde | 50 g |
| Indhold og opbevaring | Use within 5 years on manufacture |
| Format | Dry |
| Fugtighed | 0 to 5% |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion