missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Purolite™ Chromalite™ AD Monodispersed Polymeric Adsorbents for IEX and RP-HPLC

Artikelnummer. 17099653
Klik for at se tilgængelige muligheder
Produkttype:
10AD2 Makroporøs polystyren/divinylbenzen-adsorbent
10AD2Q Makroporøs polystyren/divinylbenzen anionbytterharpiks
10AD2S Makroporøs polystyren/divinylbenzen kationbytterharpiks
15AD2 Makroporøs polystyren/divinylbenzen-adsorbent
15AD2Q Makroporøs polystyren/divinylbenzen anionbytterharpiks
15AD2S Makroporøs polystyren/divinylbenzen kationbytterharpiks
30AD2 Makroporøs polystyren/divinylbenzen-adsorbent
5AD2 Makroporøs polystyren/divinylbenzen-adsorbent
Emballagemængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17099653

Brand: Purolite™ LS06950365

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Chromalite™ AD monodispersed resins are hydrophobic resins made in monodisperse size for solid phase extraction, IEX-HPLC, RP-HPLC.

  • Manufactured using patented seeding technology foir uniform particle sizes
  • Solid Phase Extraction
  • Analytical Reverse Phase chromatography (RP-HPLC) and IEX chromatography (IEX-HPLC)
  • Adsorption of biomolecules
  • Extraction from biological fluid
  • High chemical stability
  • Efficient regeneration
  • Large surface area
  • Narrow particle size range
  • Excellent selectivity
  • Low extractable content
  • Compliant with FDA regulation
  • Compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher, TSE/BSE/GMO free

Tekniske data

Form White to Off-White Spherical Beads
Opbevaringskrav 2°C to 20°C
Produkttype 5AD2 Makroporøs polystyren/divinylbenzen-adsorbent
Partikelstørrelse 4 to 6 μm
pH-område 1 to 14 pH
Porestørrelse 200 to 300 Å
Overfladeareal (metrisk) >500 m2
Emballagemængde 100 g
Indhold og opbevaring Use within 5 years from date of manufacture
Format 20% ethanol slurry
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.