missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Chromacol Screw-Top EPA Vials

Artikelnummer. 11523750
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
20 mL
40 mL
Oversigt:
20mL Amber Glass EPA Vial
20mL Clear Glass EPA Vial
40mL Amber Glass EPA Vial
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11523750

Brand: Thermo Scientific™ 20EPASV

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Thermo Scientific™ Chromacol Screw-Top EPA Vials are available in amber or clear glass.

Thermo Scientific™ Chromacol Screw-Top EPA Vials are available in amber or clear glass.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Oversigt 20mL Clear Glass EPA Vial
Farve Clear
Volumen (metrisk) 20 mL
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.