missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH-glas SPE-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 500 mg |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Porestørrelse | 60μ m |
| Overfladeareal (metrisk) | 500 m2 /g |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion