Få mere at vide
Choice™ PVDF (hydrofile) sprøjtefiltre
Brug Choice PVDF (hydrofile) sprøjtefiltre til generel biologisk filtrering, især når høj proteingenvinding ønskes. De kræver ikke forfugtning.
Brand: Thermo Scientific Chromatography CH2213-PV
493.47 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Choice™ PVDF (hydrofile) sprøjtefiltre er en god mulighed for generel biologisk filtrering. De er særligt velegnede til applikationer, hvor høj proteingenvinding ønskes. Valgfrie PVDF (hydrofile) sprøjtefiltre kræver ikke forbefugtning med en alkohol til vandige prøver.
Sprøjtefiltre giver renere prøveekstrakter ved at fjerne forstyrrende materialer og fine partikler ned til den nominelle porestørrelse. Tilføjelse af et sprøjtefiltreringstrin før kromatografisk injektion hjælper med at sikre mere ensartede og pålidelige resultater og hjælper med at beskytte instrumenter og forlænge kolonnens levetid. Economic Choice-sprøjtefiltre fås i en række forskellige størrelser og membrantyper for at imødekomme ethvert applikationsbehov.
Specifikationer- Membran: HPLC certificeret PVDF
- Maksimal driftstemperatur: 100° C
- Hus: Medicinsk kvalitet, jomfru polypropylen
- Autoklav: Steriliser ved tør varme ved 121° C i 15 minutter
- HPLC og organisk opløsningsmiddel prøveforberedelse og oprensning
- Proteinbaserede prøver med høj ikke-specifik binding
- Miljømæssige vandprøver
- DMF, DMSO, MEK, acetone og de fleste kaustiske opløsninger> 6N

Tekniske data
Engangsbrug | |
0,2μ m | |
HPLC, SPE | |
Nej | |
Valg | |
Sprøjtefilter |
PVDF (hydrofil) | |
Ikke steril | |
Opløsningsmiddelbestandig, lav-ekstraherelig polypropylen | |
90 psi | |
100/Pk. | |
13 mm |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Sample Preparation, Filtration and Storage
Get up to 80% off some of our most popular products.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
-
Multiple Manufacturers
Genomics Powerhouse
Power your pipeline from PCR to sequencing.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
New Offer Save Up to 87%
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.