missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chloroparaffin C21 61.9% Cl 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Cyclohexane |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?