Få mere at vide
Chlorodimethylvinylsilane, 97%
Beskrivelse
Chlorodimethylvinylsilan bruges til at fremstille siliciumholdige polymerer, silaheterocykler og nye chelaterende ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
silaheterocykler og nye chelaterende ligander.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 82°C to 83°C |
| Kemisk navn eller materiale | Chlorodimethylvinylsilane |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2985 |
| Beilstein | 1737688 |
| Flammepunkt | −12°C (10°F) |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| IUPAC navn | [(1E)-2-chlorethenyl]dimethylsilyl |
| Formel vægt | 120.66 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.