missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Klorid standardopløsning, WTW™

Artikelnummer. p-8014355
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11764825

Brand: WTW 250466

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Standardopløsninger til kalibrering indeholder 10 g af den ion, der skal måles pr. 10 liter. Ved definerede fortyndinger af disse opløsninger kan brugeren nemt fremstille sin egen kalibreringsopløsning til det ønskede måleområde. Hovedparten med et indhold på en liter giver økonomiske målinger.

For få parametre, såsom nitrit, som er genstand for en hurtig konvertering, er frisklavede kontrolstandarder for stamopløsninger kontra multiparameter-standardkontroller obligatoriske. Lagerløsninger er også mere omkostningseffektive end de allerede konfekterede CombiChecks™ . Med stamopløsninger skal den korrekte fortynding selvberegnes og udføres. Brugen af standarder understøttes via AQA-funktioner i photoLab™ fotometre.
  • Fri klor
  • Bundet klor
  • Formaldehyd
  • Hydrazin
  • Hydrogenperoxid
  • Svovlbrinte
  • Phenol
  • Silicium
  • Sulfid
  • Sulfit
  • Anioniske overfladeaktive stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Sporbarhed til NIST Yes
Løsningen indeholder Chloride
Fysisk form Væske
Koncentration 1000 mg/L
Farve Farveløs
pH 0.5
Kogepunkt 100 °C
Opløselighed Soluble in water
Mængde 500 mL
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.