missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Paragon Scientific™ Certificeret viskositetskontrololie, 15W40

Artikelnummer. 16060080
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
500 mL
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16060080

Brand: Paragon Scientific™ CVCO15W405L

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Viskositetsværdierne for de certificerede viskositetskontrololier er blevet testet og certificeret til typiske blandingsmål. Disse kontrololier er til validering af ydeevnen af koldstartsimulator og kinematiske viskosimeter ved at måle kommercielt tilgængelige formulerede motorolier

  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034
  • Kinematisk viskositet mm2/s (cSt) iht ASTM D445
  • Massefylde g/mL iht ASTM D4052
  • CCS Dynamisk viskositet mPa.s (cP) iht ASTM D5293
  • Viskositetsindeks iht ASTM D2270
  • Standard pakkestørrelse 500mL og 5L tilgængelig
  • Fuldt sporbar til nationale standarder
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 2 års holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien

Tekniske data

Certificeringer/compliance ISO 17025 / ISO 17034
Volumen (metrisk) 5 L

Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.