Få mere at vide
Cerium(III) 2-ethylhexanoate, 49% in 2-ethylhexanoic acid, Ce 12%
Beskrivelse
Anvendes som katalysator, malingstørrer, plasttilsætning. Som forløberen til fremstilling af uorganiske nanopartikler i olie-i-vand mikroemulsioner. Den toluenbaserede precursoropløsning blev sammensat ved at blande gadolinium (III) 2-ethylhexanoat og cerium (III) 2-ethylhexanoat for at opnå den rigtige støkiometri. For ceriumoxid/zirconiumoxid-precursoren blev cerium(III)-2-ethylhexanoat og zirconium(IV)-2-ethylhexanoat blandet for at resultere i et metalmolforhold Ce/Zr på 1:1 og fortyndet med xylen til et totalt metal. Tynde film af CeO 2 blev fremstillet ved en fotokemisk metode under anvendelse af tynde amorfe film af cerium(III) 2-ethylhexanoat som precursor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) 2-ethylhexanoate |
| Tæthed | 1.08 g/mL |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 2 kg |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 569.74 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 49% in 2-ethylhexanoic acid, Ce 12% |
| Fysisk form | Viskøs væske |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.