missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products AG Centrifugerør
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Form:
Konisk
Rund
Beskrivelse
- Dine værdifulde sonder er i gode hænder med centrifugerørene fra TPP! Funktioner af TPP centrifugerør overgår almindelige rør.
- Fremstillet med højeste kvalitet af råmateriale, der opfylder kravene til USP Klasse VI
- Hvid skrivecirkel, fastgjort på skruelåget, for nem mærkning med ethvert skriveredskab
- Hætter, der ikke kan overspændes
- Gas- og aerosoltæt låg
- Graderinger helt ned til henholdsvis 0,1 mL / 0,5 mL
- Praktiske stativer til rådighed, der kan autoklaveres og er sammenklappelige til opbevaring, når de ikke er i brug
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Uigennemsigtig |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 20 |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Rund |
| Længde (metrisk) | 115 cm |
| Bund form | Rund |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion