missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- CO 2 inkubatorryster
- Kan stables op til 3 gange
- Ikke-kølet
- 8 °C over omgivelsestemperatur til 60 °C
- Tilbehør kan købes separat: platform, klemmer, klæbrige puder, opbevaringsbase eller fødder, vandforsyningspakke, 1-2 stablesæt og vandtankholder
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 25 mm |
| Roterende vinkel | 0° |
| Bæreevne (metrisk) | 25 kg |
| Hastighedsområde | 20 til 300 rpm |
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 8 °C over omgivelsestemperatur til 60 °C |
| Produkttype | CO 2 inkubatorryster |
| Bæreevne (engelsk) | 56 lb. |
| Stiktype | DK |
| Temperaturensartethed | ±0,3 °C ved 37 °C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?