missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR 384-brønds, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Klik for at se tilgængelige muligheder
Emballage:
8/pakke, 32/æsker
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen Ikke-cytotoksiskKompatibel med automatiserede systemerFleksibel arbejdsvolumenAfrundet firkantet brøndprofil
- Stabelbar
- Alfanumerisk brøndtorsk
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 8/pakke, 32/æsker |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Fast bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 15 til 110μ L |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion